※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジフィメイルバルク(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10480654 品番 10-03FB
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類Rc ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)33.1 寸法C(mm)10 寸法B(Φmm)16 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)17.8 ねじ径T2M20X1 質量(g)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする