※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジフィメイルバルク(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10480663
品番
6-02FB
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
フィメイルバルク
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
Rc
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
29.5
寸法C(mm)
10
寸法B(Φmm)
13
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
17
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
ねじ径T2
M14X1
質量(g)
30.5