※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジメイルブランチティ(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10480785 品番 10-04MT
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
形状メイルブランチティ 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類R ねじサイズ1/2 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)23 寸法B(mm)36 寸法C(Φmm)17 二面幅H(mm)21 寸法L(mm)28 チューブ挿入長さ(mm)17.8 質量(g)79.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする