※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジメイルブランチティ(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10480846
品番
12-03MT
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
形状
メイルブランチティ
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
3/8
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
25.6
寸法B(mm)
35.5
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
19
寸法L(mm)
29.1
チューブ挿入長さ(mm)
19.4
質量(g)
80.5