※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジメイルランティ(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10481047 品番 6-M5RT
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)13 二面幅H(mm)12 寸法L(mm)19.5 チューブ挿入長さ(mm)16.3 質量(g)30.5 トラスコ品番808-3748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする