曜日別特売
4R-01RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 10481205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジメイルランティ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじサイズ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10481205品番4R-01RT
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)17.7寸法B(mm)25.2寸法C(Φmm)11二面幅H(mm)10寸法L(mm)21.2チューブ挿入長さ(mm)15質量(g)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする