※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジロングメイルエルボ(金属)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481284
品番
10-04M2L
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
1/2
トラスコ品番
808-3192
形状
ロングメイルエルボ
質量(g)
113
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
51
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
59
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法C(Φmm)
17
二面幅H(mm)
21
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
17.8
接続ねじ種類
R