※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジロングメイルエルボ(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481327
品番
12-02M2L
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
1/4
トラスコ品番
808-3217
形状
ロングメイルエルボ
質量(g)
109.5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
52.5
寸法A(mm)
25.6
寸法B(mm)
58.5
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
19
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
19.4
接続ねじ種類
R