※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジロングメイルエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10481336 品番 12-03M2L
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
適合チューブ外径(Φmm)12 ねじサイズ3/8 形状ロングメイルエルボ 質量(g)110.5 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法L(mm)53.1 寸法A(mm)25.6 寸法B(mm)59.5 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)19 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)19.4 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする