※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジロングメイルエルボ(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481345
品番
4-02M2L
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじサイズ
1/4
トラスコ品番
808-3404
形状
ロングメイルエルボ
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
39
寸法A(mm)
17.7
寸法B(mm)
45
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法C(Φmm)
11
二面幅H(mm)
14
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
15
接続ねじ種類
R