※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジロングメイルエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10481354 品番 4-01M2L
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
適合チューブ外径(Φmm)4 ねじサイズ1/8 トラスコ品番808-3389 形状ロングメイルエルボ 質量(g)34.5 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法L(mm)38 寸法A(mm)17.7 寸法B(mm)42 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法C(Φmm)11 二面幅H(mm)10 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)15 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする