曜日別特売
RJ-4F-4M ロータリージョイント 千代田通商 10481722

ロータリージョイント

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズ1/2X1/2
内容量1個注文コード10481722品番RJ-4F-4M
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。

用途
各種エア配管
形状ロータリージョイント使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/2X1/2材質真鍮適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)51.7寸法B(mm)16二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24寸法L(mm)43.7質量(g)106.5トラスコ品番808-3990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10481738
2025-02-07
用途: タイヤへのエアー注入と空気圧チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

古いものから取り替えてみると、とても使い心地が改善して、作業が楽になった

対象商品 : 10481722
2022-11-04
用途: 融雪装置の部品
株式会社ミナタック製造業

安価で、シンプルな構造。耐久性に優れている為、装置には欠かせない製品です。

対象商品 : 10481747
2022-07-21
用途: 水道ホースリールに使用

安価で助かります。圧力は0、3Mpa以下で使用していますが、回転もスムーズで問題はありません。

対象商品 : 10481738
2018-02-28
用途: エアーフィルタ接続用

よく回転しています。使いやすい。ステンレスモデルを購入したいと考えています。

対象商品 : 10481747
2021-06-05
用途: 高圧洗浄
平野商会建設業・工事業

高圧洗浄のホースより戻しに使用しましたが、取りつけたその日に
ジョイント部から抜け落ちました。話になりません。

4が参考にしています
対象商品 : 10481747
2019-08-30
用途: 高圧洗浄機のガンに取り付けて使用
有限会社宇佐美自動車

高圧洗浄機のホースが絡まないように、ガンのホースの付け根に取り付けて使用したのですが、取り付け後、数時間後にジョイント部が抜けました
高圧のものには使わない方がいいようです。

5が参考にしています
2019-03-25
用途: 動噴ホース装着

無負荷時でも摘まんで回すと結構な固さ。圧が掛かるとホースが幾ら捻じれていようが全く回らない。正直値段が値段なので駄目だろなと思っていたが予想通り使い物にならなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 10481722
2017-07-03
用途: 回転する部分の配管(ホースも含む)のジョイント
農・林・水産業

思ったより回転が重かったので、もう少しベアリングの滑りが軽いと良かった。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする