※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10481844 品番3CV-02
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番808-3410 形状ストレート 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする