3804-16.0 ウッドカラー シントーファミリー 10487076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウッドカラー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個
エボニー
内容量1個注文コード10487076品番3804-16.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

防虫(蟻)、防腐、撥水効果があり、カビもよせつけません。
薬剤が木の内部まで浸透して強化し、通気性にも優れています。

用途羽目板、格子戸、木戸、雨戸、窓枠、濡れ縁などの木部エボニー容量(L)16トラスコ品番851-1992質量(kg)15主成分油性塗料、アルキッド樹脂主な用途塗布面積(m2)90~100(2回塗り)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、防腐、防虫乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
注意
※無希釈ですが用具を洗う場合は塗料用シンナーをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする