MC-380AL MAITZ 強力裁断機 マイツコーポレーション 10493586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAITZ 強力裁断機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10493586 品番MC-380AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
切断能力(mm)(最大裁断幅)380[B4対応]/(最短裁断寸法)40/(最大裁断厚)12 付属品単三電池2本 高さH(mm)168 幅W(mm)450 奥行D(mm)460 質量(kg)20 トラスコ品番853-4089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする