※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520037
品番
21020605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
幅(mm)
7
トラスコ品番
805-1357
高さ(mm)
46.5
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40