※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520152
品番
21090605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
幅(mm)
40
トラスコ品番
805-1421
高さ(mm)
75
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
60