※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520195
品番
21080601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
幅(mm)
25
高さ(mm)
48
全長(m)
1
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40