※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーカットFSタイプ BF7-FS 1M NH40 PP0.2黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10520256 品番21070601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)7 高さ(mm)46 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10520256 21070601 46000866 BF7-FS-1M バーカット フレックスシステム バーテック バーカット フレックスシステム バーテック 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10520256
2019-04-04
用途:
縦型シャッターの壁戸の隙間に利用

実際の色は黒なのに、写真が黄色なのはいただけないですね。
カスタマーサポートさんにも連絡したのですが…
商品は期待通りで問題ないです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし申し訳ございません。
メーカー確認の上、画像差し替えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする