※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーカットHLタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10520326 品番21060601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます
用途に合わせた材質を選択できます
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます
継目がなく取り付けができます。

幅(mm)15 高さ(mm)100 全長(m)1 用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)60
注意
※溶接で取付けないで下さい
※無理に引っ張らないで下さい
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10520326 21060601 46000507 BF15-HL-1M バーカット フレックスシステム バーテック バーカット フレックスシステム バーテック 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする