バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10520405 品番21050601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。

幅(mm)8 用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 高さ(mm)65 質量(g)400 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
注意
※溶接で取付けないで下さい
※無理に引っ張らないで下さい
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10520405
2017-08-18
用途:
扉の補修
建設業・工事業

とてもいい商品なのでもっと安いと購入しやすくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする