※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520414
品番
21050625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
幅(mm)
8
トラスコ品番
805-1383
質量(kg)
4
高さ(mm)
65
全長(m)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40