※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520554
品番
21000001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
幅(mm)
6
高さ(mm)
45
全長(m)
1
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25