※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520563
品番
21000025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1343
高さ(mm)
45
全長(m)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25