バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520606
品番
21040605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1372
高さ(mm)
60
質量(g)
900
長さ(m)
5
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40
材質(ブラシ部)
PP
材質(フレーム)
TPE