※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10520755 品番21120605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。

用途
食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド
幅(mm)18 材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)5000 高さ(mm)38 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 全高(mm)38 毛丈(mm)30
注意
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。
※黄色は屋外では取り付けないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする