※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーシールブラシ防錆ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10521123 品番 BS6S-1000 (200326)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
幅(mm)6 トラスコ品番805-1287 全長(mm)1000 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25 質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする