※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーシールブラシ防錆ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10521132 品番 BS6S-150 (200246)
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
幅(mm)6 トラスコ品番805-1288 全長(mm)150 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする