※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップ H8型 バーキンタ0.35
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521218
品番
26360300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1517
全長(mm)
500
高さ(mm)
75
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
50