※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10521376 品番26113300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。

幅(mm)8.7 用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド トラスコ品番805-1509 全長(mm)1000 高さ(mm)50 質量(g)280 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10521376
2022-05-31
用途:
新設工場の整備時
製造業

簡単に両面テープでスチールドアに取付けできた。取付位置を調整することで床面との摩擦を変えることができます。

対象商品:
10521376
2021-05-24
用途:
アルミ製フラッシュ引き戸の下端の隙間風防止用
建設業・工事業

ブラシの密度が思ったよりあり、吹込み防止に役立っています。本体がアルミでブラシの色が白なので目立たないので良い。L寸法が1000mmまでしかないので、1300mmまで選べるとよかったと思いました。(引き戸の場合、有効開口が900mmであれば、実W寸法は1200mmとなるので…)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする