※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ H825-100PBT2B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521385
品番
26111400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1507
全長(mm)
100
高さ(mm)
50
質量(g)
28
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25