※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521446
品番
26213400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
9.2
トラスコ品番
805-1512
全長(mm)
1000
高さ(mm)
85
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50