※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの トルクレンチ/トルクドライバー
エナパックの トルクレンチ/トルクドライバー関連品
エナパック 油圧トルクレンチ用ホース
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10532637
品番
THQ-706T
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。
両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。
用途
油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)
付属品
クイックカプラ(固定接続)
仕様
色
トラスコ品番
852-0385
材質
プラスチック
質量(kg)
4.5
使用温度範囲(℃)
-40〜80
内径(Φmm)
6.4
全長(m)
6
最高使用圧力(MPa)
70
外径(Φmm)
13.2