剥離ローラーホルダーユニット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ【表面】ヒラタイプ 注文コード10533258 品番533
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)66 適合M-1000/MS-1100 材質ABS/シリコンゴム タイプ【表面】ヒラタイプ アズワン品番64-4388-55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10533258
2020-01-29
用途:
テープカッターの修理
株式会社ヒューマンサプライ 様 (製造業)

いつもお世話になっております。
すぐに届きますし、不具合もないので重宝しています。
全品10%オフの日にまとめ買いさせていただいています。

対象商品:
10533267
2019-05-22
用途:
樹脂部分の摩耗による交換

通常は販売店を通してしか購入できない部品が、モノタロウさんで購入するとすぐに届く。部品自体も全く問題なく使用できるので、今までは摩耗してもなかなか交換しなかったが、これからは定期的に交換をしていきたい。

対象商品:
10533267
2018-02-21
用途:
封緘作業用
その他業種

壊れていた機械が正常に動いたので、非常に助かりました。

対象商品:
10533267
2017-10-18
用途:
梱包仕上作業
株式会社TBグループ 様

ローラー部分の割れの為、購入しました。純正品の為、問題ありませんでした。

対象商品:
10533267
2016-06-08
用途:
メンテナンス
製造業

シリコンゴム部分だけの補修パーツがあればよい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする