DC-EE-065-30 ダクトホースEE型  65径 30m カナフレックス 10534448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトホースEE型 65径 30m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10534448 品番DC-EE-065-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)62.4 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 材質PVC 外径(Φmm)71.6 長さ(m)30 特性柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.039 トラスコ品番542-7118 使用温度範囲(℃)-10〜50
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10534448 DC-EE-065-30 05762374 21107-065 TACダクトEE 東拓工業 TACダクトEE 東拓工業 1本 67,980
欠品中
税込74,778
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする