※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
SKソフトブレードホース50×62 40mカセ巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10534563
品番
SB-5062K40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
50
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
62
色
透明
長さ(m)
40
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.5/(60℃)0.23
仕様
カセ巻き
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)
-40
材質(補強材)
ポリエステル糸
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません