※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の 散水・かん水資材
三洋化成の ホースリール
三洋化成の 散水用ホースリール(ホース無し)
アーバンリール本体(UR-006)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534588
品番
UR-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
ホース長さ(m)
1.2
ホース内径(Φmm)
12
用途
15mから50mまで収納できるホースリール
仕様
クイックノズルR、蛇口用プラグセット
トラスコ品番
816-3781
セット内容
給水ホース1.2m、ホースバンド
材質
PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸
質量(kg)
2.04
注意
※止水は必ず水道蛇口を止めてください。