※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローベン
グローベンの 散水・かん水資材
グローベンの ホース/チューブ
グローベンの 散水・かん水ホース
移動式ドリップチューブセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10536103
品番
C10SK800
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
市販のホースに接続して使用できます。
ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途
小・中・大規模の散水用に
トラスコ品番
809-2624
セット内容
16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個
材質
ポリエチレン樹脂
長さ(mm)
30000
質量(kg)
3
吐出口
【チューブ】300ピッチ
注意
※使用水は上水にて使用してください
※高水圧下での使用時は減圧弁を使用してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません