PIAA
PIAAの 電装
PIAAの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
PIAAの ヘッドライト
MLL5 1100P FOG 12V8W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10553358
品番
MLL5
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥18,112
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
8
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Fog/6000
耐振性
15Gクリア