PIAA
PIAAの 電装
PIAAの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
PIAAの ヘッドライト
MLE4 H11/9 12V23W 6000K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10553394
品番
MLE4
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。
2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
電圧(V)
12
用途
2輪車専用
消費電力(W)
23
対応
車検
色温度(K)
6000
保証期間
3年
光束(Lm)
1500
耐振性
20G