※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先形状・逃げ角・トラスコ品番
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃先形状
S01225
逃げ角(°)
7
トラスコ品番
650-9100
注文コード
10604615
品番
DCMW11T308S01225MES KBN05M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
KBN05M
穴径(Φmm)
4.4
寸法S(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
刃先形状
S01225
トラスコ品番
650-9100
材質(本体)
KBN05M
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ひし形頂角55°
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
2
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。