※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先形状
S01035
逃げ角(°)
7
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10605884
品番
DCMW070204S01035MET KBN10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
刃先形状・逃げ角・コーナー半径
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN10M
トラスコ品番
546-2011
材質(本体)
KBN10M
穴径(Φmm)
2.8
寸法S(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
-
刃先形状
S01035
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
ひし形頂角55°
寸法LE(mm)
1.7
コーナー数
2
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。