DNGA150404S01225SE  KBN10M 旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ 10606015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃先形状S01225 逃げ角(°)0 コーナー半径(mm)0.4 注文コード10606015 品番DNGA150404S01225SE KBN10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は刃先形状・逃げ角・コーナー半径など152種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN10M トラスコ品番546-3203 材質(本体)KBN10M 穴径(Φmm)5.16 寸法S(mm)2.3 内接円直径(Φmm)12.7 寸法T(mm)4.76 刃先形状S01225 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状ひし形頂角55° 寸法LE(mm)- コーナー数1 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする