※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10606873 品番 WBGW060104T00815L-SE KBN10M
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質KBN10M トラスコ品番556-0101 材質(本体)KBN10M 穴径(Φmm)2.3 寸法S(mm)1.59 内接円直径(Φmm)3.97 寸法T(mm)- 刃先形状T00815 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状六角形 寸法LE(mm)1.9 コーナー数1 逃げ角(°)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする