※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先形状
S00825
逃げ角(°)
0
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10607223
品番
CNGM120404S00825BB1 KBN25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
刃先形状・逃げ角・コーナー半径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN25M
トラスコ品番
544-6007
材質(本体)
KBN25M
穴径(Φmm)
5.16
寸法S(mm)
1.8
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
刃先形状
S00825
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法LE(mm)
-
コーナー数
1
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10607223
CNGM120404S00825BB1 KBN25M
44373718
CNGM120404ME-HH KBN05M
MEGA COAT CBN
京セラ
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です