TPGB160304T00815ME KBN25M 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ 10607878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN25M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
穴径(Φmm)4.5
トラスコ品番554-6249
554-6249
545-2350
554-6192
544-2834
544-2885
544-2907
544-2940
544-2966
544-2991
544-3016
544-3041
544-3148
544-3181
544-3237
544-3369
544-3512
544-3563
544-4624
544-4888
544-5183
545-2228
545-2261
545-2295
545-2465
546-1880
546-1928
546-1987
546-2029
546-2070
546-2126
546-2151
546-2193
546-2231
546-2371
546-2509
546-2550
546-3084
553-8530
554-5200
554-5226
554-5307
554-5323
554-5391
554-5421
554-5498
554-5536
554-5757
554-5854
554-6079
554-9027
554-9051
554-9086
555-3377
555-3415
555-3474
555-3555
555-3598
555-3610
555-3644
555-3717
555-3750
555-3831
555-3962
555-4012
555-4918
555-4942
555-5027
555-5060
555-5141
555-6716
556-0047
556-0055
556-0098
556-0144
556-0161
556-0217
556-0233
556-0888
556-0969
556-1043
556-1124
556-1183
653-7804
内容量1個注文コード10607878品番TPGB160304T00815ME KBN25M
参考基準価格(税別)¥13,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
トラスコ品番
554-6249
穴径(Φmm)
4.5
寸法S(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
-
材質
KBN25M
材質(本体)
KBN25M
刃先形状
T00815
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
正三角形
寸法LE(mm)
2.1
コーナー数
3
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする