TNGA160401S01225SE KBN525 旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ 10610933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN525 CBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)4.76 刃先形状S01225 逃げ角(°)0 注文コード10610933 品番TNGA160401S01225SE KBN525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は厚さ・刃先形状・逃げ角など115種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN525 トラスコ品番553-8548 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KBN525 穴径(Φmm)3.81 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法F(mm)- 寸法S(mm)2.6 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)9.525 寸法L2(mm)- 刃先形状S01225 寸法L3(mm)- 最小加工径(Φmm)- コーナー半径(mm)0.1 チップ形状正三角形 寸法LE(mm)- コーナー数1 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10610933 TNGA160401S01225SE KBN525 10607643 TNGA160401S01225ME KBN25M 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする