※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN900 コーティングCBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)4.76 コーナー半径(mm)1.2 トラスコ品番545-1892 注文コード10612464 品番CNMN120412S02020 KBN900
参考基準価格(税別)¥34,980 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は厚さ・コーナー半径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN900 トラスコ品番545-1892 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KBN900 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状S02020 コーナー半径(mm)1.2 コーナー数4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする