内径加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10635948 品番S20Q-CTUPL11-27
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法WF2(mm):1.3●クーラントホール:無●GAMO(°):0 トラスコ品番551-5441 寸法H(mm)18 寸法A(mm)- 適合チップTPUN1103...・TPUR1103... 止ねじ- HDD- 裏ぶた仕様- 寸法LH(mm)40 寸法LS(mm)- 寸法LF(mm)180 基準コーナーR0.4 レンチFH-2.5 クランプセットCPS-2 寸法WF(mm)13.5 寸法DCON(mm)20 寸法DMIN(mm)27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする