※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内径加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10635984 品番SHC2550-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):25 トラスコ品番552-3303 寸法H(mm)47 寸法A(mm)30.5 適合チップ- 止ねじHS10X10(前側)、HS10X10(後側)、HH3X12(裏ぶた) HDD65 裏ぶた仕様SHL-5 寸法LH(mm)16 寸法LS(mm)95 寸法LF(mm)- 基準コーナーR- レンチLW-5、LW-2.5 クランプセット- 寸法WF(mm)- 寸法DCON(mm)50 寸法DMIN(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10635984 SHC2550-95 06365816 SHC2550-95 画像準備中 スリーブ 京セラ 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする